Refractómetro analógico KERN ORA 32BA, Escalas Brix Escalas 0,2 %

N.º do artigo: ORA 32BA
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
Tipo de produto Refractómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo ORA 32BA
EAN/GTIN 4045761159105
Número do fabricante ORA 32BA
Número L L40250 1784

Descrição

Descripción:

  • Los modelos de la serie ORA-B de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • La temperatura automática (″ATC″) permite mediciones exactas con diferentes temperaturas ambiente (10 °C–30 °C)
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras

Característica:

  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm
  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta