Microscopio metalúrgico OKM 173

N.º do artigo: OKM 173
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OKM 173
EAN/GTIN 4045761263543
Número do fabricante OKM 173
Número L L40250 1989

Descrição

Descripción:

  • KERN OKM 173 es un extraordinario microscopio metalúrgico de luz reflejada que se utiliza, p. ej., para comprobaciones de calidad de superficies de materias primas y productos acabados en el ámbito industrial
  • La potente iluminación de luz reflejada halógena (Philips) de 30W, regulable sin escalonamiento, logra unas extraordinarias imágenes de gran contraste
  • La unidad de iluminación, con rueda de filtros quíntuple integrada para azul, verde, amarillo, gris y sin filtro, permite cambiar rápidamente el filtro cromático para diversas vistas con contraste
  • Va configurada de serie una gran mesa de objetos mecánica para usos de luz reflejada. El tornillo macrométrico / micrométrico en ambos lados garantiza un ajuste y enfoque de sus muestras óptimos
  • Se incluye en el ámbito de suministro una sencilla unidad de polarización (analizador y polarizador)
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: Metalurgia, comprobación de materiales, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados no transparentes y densos, piezas de trabajo (superficies, bordes de rotura, revestimientos)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en un lado
  • Dimensiones totales A×P×A 440×200×460 mm
  • Peso neto del equipamiento básico aprox. 8 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta