Microscopio de vídeo estereoscópico

N.º do artigo: OIV 254
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
Tipo de produto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo OIV 254
EAN/GTIN 4045761248946
Número do fabricante OIV 254
Número L L40250 2758

Descrição

Descripción:

La solución digital completa para un mayor confort en las rutinas con observaciones continuas en la industria El OIV 254 de Kern es un vídeomicroscopio creado específicamente para optimizar la microscopía estereoscópica digital. Nuestra solución completa inteligente con óptica axial le permite representar en pantalla sus muestras, de forma directa y sin complicaciones La iluminación incidente LED (anular) incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra Junto con la amplia superficie de trabajo, la captación de los objetos en la pantalla resulta ideal para la observación, análisis y documentación en el área industrial La excelente óptica permite una guía gráfica continua y totalmente nítida en toda la gama del zoom de 0,7x-5x La potente cámara de megapíxeles del microscopio sin ocular ofrece, gracias a la salida HDMI, una fluida observación en directo de las muestras a través del monitor HD. Además, el software de uso intuitivo, la memoria y el ratón USB incluidos en el suministro permiten editar y guardar digitalmente los resultados con facilidad En el modelo OIV 254 se puede realizar una documentación gráfica con solo apretar un botón, sin necesidad siquiera de pasar por el software El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo así como instrucciones de uso en varios idiomas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta