microscopio de luz transmitida OBS 112

N.º do artigo: OBS 112
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OBS 112
EAN/GTIN 4045761228405
Número do fabricante OBS 112

Descrição

Descripción:

  • Los aparatos de la serie OBS de KERN son microscopios escolares sólidos y sencillos de manejar gracias a sus elementos operativos, muy claros
  • Gracias al LED de 0,5 W, que puede atenuarse progresivamente, se asegura una iluminación óptima de los preparados, así como una larga vida útil. También puede utilizarse sin problemas de forma móvil gracias a la batería recargable
  • La sencilla lente de condensador de 0,65 aporta una formación de haces de rayos de luz y una iluminación de la muestra óptimas
  • El enfoque de los objetos se realiza mediante un tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • Áreas de aplicación: Formación escolar (primaria y secundaria), formación profesional, aficiones
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita (DIN)
  • Revólver de objetivo triple
  • Tubo inclinado a 45°/giratorio 360°
  • Dimensiones totales A×P×A 130×300×310 mm
  • Peso neto aprox. 2,2 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta