microscopio de luz transmitida - conjunto digital OBL 137T241

N.º do artigo: OBL 137T241
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OBL 137T241
EAN/GTIN 4045761228511
Número do fabricante OBL 137T241
Número L L40250 2566

Descrição

Descrição:

  • Los microscopios de laboratorio de las series OBL son disponible también como solución integral digital con tableta adaptada para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
  • La serie OBL se caracteriza por su óptica al infinito y resulta especialmente idónea, por lo tanto, para todas las aplicaciones exigentes de luz transmitida. Gracias a un pie robusto y ergonómico, se garantiza seguridad y comodidad en el trabajo
  • La cámara de tableta adaptada KERN ODC 241 se ha diseñado especialmente para poder examinar las muestras directamente en la pantalla de forma fácil y cómoda. Resulta ideal para estudiantes, con fines formativos, o para realizar demostraciones en el laboratorio
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Ocular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Compensación de dioptrías
  • Calidad del objetivo: E-Plan Infinito
  • Objetivo: 4x/10x/40x/100x
  • Iluminación OBL 137: 3W LED (luz transmitida)
  • Resolución de la cámara 5 MP

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta