microscopio de luz transmitida OBE 134

N.º do artigo: OBE 134
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
Tipo de produto Estereoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo OBE 134
EAN/GTIN 4045761236011
Número do fabricante OBE 134

Descrição

Descripción:

  • El KERN OBE 134 se distingue por su diseño exclusivo y dinámico, que no tiene parangón en términos de robustez y ergonomía. El inteligente cajón de almacenamiento en el dorso permite guardar el cable eléctrico, de forma rápida y práctica. La alimentación eléctrica también se puede realizar mediante un cargador portátil externo, gracias a la conectividad vía USB
  • Áreas de aplicación: Formación profesional, hematología, sedimentos, consultas médicas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Otro aspecto destacado es el tubo de mariposa incorporado de serie, que permite un ángulo de visión ideal. El condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, es otro distintivo de calidad de la serie OBE, ya que garantiza una formación de haces de rayos de luz óptima
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)
  • El ajuste de altura de la mesa en cruz totalmente equipada se realiza mediante un tornillo macromético/micrométrico en ambos lados. El tornillo coaxial de diseño ergonómico permite procesar y desplazar el preparado rápidamente
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de diferentes oculares y caballetes
  • El impresionante LED de 3 W, de atenuación progresiva, asegura una iluminación brillante de la muestra

Característica:

  • Compensación de dioptrías en un lado
  • Peso neto 4,6 kg
  • Óptica finita DIN
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Mariposa de 30° de inclinación
  • Dimensión total max. L×P×A 360×150×320 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta