Condensador ″basculante″ N.A. 0,9 / 0,13 centrable (con diafragma de apertura)

N.º do artigo: OBB-A1104
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
Tipo de produto Lente antepuesta para objetivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo OBB-A1104
EAN/GTIN 4045761164437
Número do fabricante OBB-A1104
Número L L40250 3166

Descrição

Descripción:

Condensador basculante Placa de vidrio
Condensador Cubierta antipolvo (485x440 mm) tamaño 1
Condensador de campo oscuro Condensador de campo oscuro
Ocular (Ø 23-2 mm)
Adaptador para cámara con montura en C 1-00×
Adaptador de cámara con montura en C 0-50×
Ocular de centrado
Microscopio trinocular de luz transmitida
Adaptador de ocular para cámaras oculares
Adaptador de ocular para cámaras oculares
Adaptador ocular para cámaras de microscopio
Adaptador ocular para cámaras de microscopio
Adaptador ocular para cámaras de microscopio
Adaptador de ocular para cámaras de microscopio
Lente de fijación 0,75
Iluminación doble cuello de cisne (UE) 6W
Iluminación anular (versión Reino Unido) 4W LED
Iluminación anular (versión para el Reino Unido) 4W LED
Set de microscopio estereoscópico binocular (UK)
Set de microscopio estereoscópico trinocular (UK)
Set para la determinación de la densidad
Salida de relé con 5 salidas
Báscula de plataforma 0,05 kg / 150 kg
Báscula de plataforma, máx. 15 kg, d = 5 g
Báscula industrial, máx. 50 kg, d = 5 g
Protector contra corrientes de aire de espuma
Tarjeta de memoria SD, capacidad de memoria 4 GB
Trípode
Banco de pruebas para HDA 100-1- y HD0 100-1-
Medidor de espesor de materiales por ultrasonidos
Báscula para palés, máx. 1500 kg, d = 0,5 kg
Báscula para palés, máx. 600 kg, d = 200 g
Juego para determinar la densidad
Gancho con cierre de seguridad
Gancho con cierre de seguridad
Gancho con cierre de seguridad
Transportador de rodillos 650x500x130 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta