3/8″ SLEEVE DRIVE Llave de vaso 10 mm

N.º do artigo: NV13400M 10mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo NV13400M 10mm
EAN/GTIN 4991644325917
Número do fabricante NV13400M 10mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 43 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta