VASO 1/2 LARGO IMPACTO MACHO TORX40

N.º do artigo: NSX.40L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NSX.40L
EAN/GTIN 3662424015663
Número do fabricante NSX.40L
Número L L60130 9915
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 6,6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [nº]: T40
  • [g]: 81

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta