VASO 1/2 IMPACTO MACHO XZN 12

N.º do artigo: NSV.12
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NSV.12
EAN/GTIN 3662424014611
Número do fabricante NSV.12
Número L L60130 9426

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nº]: 12
  • [g]: 75

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta