VASO 1/2 LARGO IMPACTO TORX12

N.º do artigo: NSTX.12L
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NSTX.12L
EAN/GTIN 3662424015564
Número do fabricante NSTX.12L
Número L L60130 11145

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11,12
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 8,25
  • Torx [nº]: E12
  • [g]: 100

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta