VASO 1/2 IMPACTO -12C - 9MM

N.º do artigo: NSD.9B
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NSD.9B
EAN/GTIN 3662424012518
Número do fabricante NSD.9B
Número L L60130 11480

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 21,9
  • d1 [mm]: 15,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 4,1
  • [g]: 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta