VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 1/2

N.º do artigo: NS.1/2A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NS.1/2A
EAN/GTIN 3148516548054
Número do fabricante NS.1/2A
Número L L60130 8047

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 21,0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta