VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 18MM

N.º do artigo: NS.18LA
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NS.18LA
EAN/GTIN 3148516554888
Número do fabricante NS.18LA
Número L L60130 3826

Descrição

Descrição:

  • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 283

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta