MULTIPLICADOR DE PAR 6000NM

N.º do artigo: NP.600B
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo NP.600B
EAN/GTIN 3148518184786
Número do fabricante NP.600B
Número L L60130 4057

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Potente apriete y afloje sin fuente de energía externa
  • Relación de transmisión constante: 25:1
  • Seguridad: Limitador de par de entrada
  • Tope de seguridad
  • Se suministra con 2 contraapoyos
  • recto y doblado
  • y una escuadra de accionamiento de repuesto, así como una declaración de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 271
  • B [mm]: 154
  • C [mm]: 351
  • d [mm]: 119
  • Brazo acodado: NP.400JC
  • Brazo derecho: NP.400JD
  • Máx. Potencia [N.m]: 6000
  • Cuadrado F: 1″1/2
  • Cuadrado M: 1/2
  • [kg]: 10,60

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta