MULTIPLICADOR DE PAR 2000NM

N.º do artigo: NP.200B
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo NP.200B
EAN/GTIN 3148518184434
Número do fabricante NP.200B
Número L L60130 5755

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Potente apriete y afloje sin fuente de energía externa
  • Relación de transmisión constante: 25:1
  • Seguridad: Limitador de par de entrada
  • Tope de seguridad
  • Se suministra con 2 contraapoyos
  • recto y doblado
  • y una escuadra de accionamiento de repuesto, así como una declaración de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Brazo acodado: NP.250JC
  • Brazo derecho: NP.250JD
  • Máx. Potencia [N.m]: 2000
  • Cuadrado F: 1
  • Cuadrado M: 1/2
  • [kg]: 3,00

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta