VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 41 MM

N.º do artigo: NM.41LA
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NM.41LA
EAN/GTIN 3148516569073
Número do fabricante NM.41LA
Número L L60130 6380

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 63,0
  • H3 [mm]: 64
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.650

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta