VASO 1P IMPACTO - 6C - 32 MM

N.º do artigo: NM.32A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NM.32A
EAN/GTIN 3148516559982
Número do fabricante NM.32A
Número L L60130 5595

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 52
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 22
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0,760

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta