VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 22MM

N.º do artigo: NKD.22L
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKD.22L
EAN/GTIN 3662424014079
Número do fabricante NKD.22L
Número L L60130 11468

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 35
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 12,5
  • [g]: 470

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta