VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 46MM

N.º do artigo: NKD.46A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKD.46A
EAN/GTIN 3662424014031
Número do fabricante NKD.46A
Número L L60130 10214

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 67
  • L [mm]: 63
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 814

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta