VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 42MM

N.º do artigo: NKD.42L
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKD.42L
EAN/GTIN 3662424014451
Número do fabricante NKD.42L
Número L L60130 11478

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 42
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 62
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 25,4
  • [g]: 950

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta