VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 23MM

N.º do artigo: NKD.23A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKD.23A
EAN/GTIN 3662424013294
Número do fabricante NKD.23A
Número L L60130 11500

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 248

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta