VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 32 MM

N.º do artigo: NKB.32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKB.32
EAN/GTIN 3148510389325
Número do fabricante NKB.32
Número L L60130 3678

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 32
  • d1 [mm]: 46
  • H3 [mm]: 32
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 32
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 706

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta