VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 24 MM

N.º do artigo: NKB.24
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NKB.24
EAN/GTIN 3148510389240
Número do fabricante NKB.24
Número L L60130 3676

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d1 [mm]: 36
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 24
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 640

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta