VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 36MM

N.º do artigo: NK.36LA
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NK.36LA
EAN/GTIN 3148516556486
Número do fabricante NK.36LA
Número L L60130 5910

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 54
  • H3 [mm]: 25
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 25
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1240

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta