REDUCTOR IMPACTO 3/4 A 1/2

N.º do artigo: NK.230A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NK.230A
EAN/GTIN 3148516580054
Número do fabricante NK.230A
Número L L60130 1377

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.38A
  • Cuadrado [″]: F = 3/4″ - M = 1″
  • GA: GA.37A
  • [g]: 210

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta