VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 15/16

N.º do artigo: NK.15/16A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NK.15/16A
EAN/GTIN 3148516557360
Número do fabricante NK.15/16A
Número L L60130 8732

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta