VASO 3/8 IMPACTO 18MM

N.º do artigo: NJ.18A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NJ.18A
EAN/GTIN 3148517874053
Número do fabricante NJ.18A
Número L L60130 6629

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 26,5
  • H3 [mm]: 12,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 73

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta