VASO 3/8 IMPACTO 11MM

N.º do artigo: NJ.11A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NJ.11A
EAN/GTIN 3148516545657
Número do fabricante NJ.11A
Número L L60130 4193

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 47

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta