DESTORNILLADOR DE GOLPE 3/8

N.º do artigo: NJ.260
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo NJ.260
EAN/GTIN 3148510363509
Número do fabricante NJ.260
Número L L60130 1475

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Par: 200 Nm
  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud: 160 mm
  • cromado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta