VASO 3/8 IMPACTO 13MM

N.º do artigo: NJ.13A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NJ.13A
EAN/GTIN 3148516545817
Número do fabricante NJ.13A
Número L L60130 4195

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.19 A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 49

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta