VASO 1P1/2 IMPACTO 75MM

N.º do artigo: NG.75A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NG.75A
EAN/GTIN 3148516570376
Número do fabricante NG.75A
Número L L60130 6363

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 75
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 112
  • L [mm]: 103
  • L1 [mm]: 45
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3.930

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta