VASO 1P1/2 IMPACTO 100MM

N.º do artigo: NG.100A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NG.100A
EAN/GTIN 3148516571335
Número do fabricante NG.100A
Número L L60130 6367

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 100
  • d [mm]: 95
  • d1 [mm]: 144
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 59
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.85A
  • GA: GA.84A
  • [kg]: 7.420

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta