Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS XXB 38

N.º do artigo: NF 696 S3 QRS XXB 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo NF 696 S3 QRS XXB 38
EAN/GTIN 4044348493274
Número do fabricante NF 696 S3 QRS XXB 38

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
  • Quick-Removal-System
  • Ayuda de calzado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Zermatt

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta