Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS XB 44

N.º do artigo: NF 696 S3 QRS XB 44
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo NF 696 S3 QRS XB 44
EAN/GTIN 4044348493113
Número do fabricante NF 696 S3 QRS XB 44

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
  • Quick-Removal-System
  • Ayuda de calzado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Zermatt

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta