Mono Modaflame Navy S R

N.º do artigo: MX28NARS
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
Número do artigo MX28NARS
EAN/GTIN 5036108245673
Número do fabricante MX28NARS

Descrição

Descripción:

Las fibras usadas en este tejido incluyen un 60% de Modacrílico que es una fibra inherentemente ignífuga que no arde. Las fibras cogen fuego con dificultad y éste se extingue automáticamente proporcionando una resistencia a la combustión natural sin la necesidad de realizar un tratamiento químico en el proceso textil. Estas fibras están mezcladas con un 39% de algodón y 1% de fibra de carbono para más resistencia y protección contra los peligros por descargas electrostáticas.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el metro
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Duradera cremallera frontal de latón de doble carro, para mayor facilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta