Softshell Modaflame Multi Norm Arc Yellow/Navy L R

N.º do artigo: MV72YNRL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo MV72YNRL
EAN/GTIN 5036108330690
Número do fabricante MV72YNRL

Descrição

Descrição:

El softshell Modaflame Multi Norm Arc está confeccionado con tejido de softshell de 3 capas altamente protector. Usando elementos modacrílicos y fibra de carbono, este softshell proporciona protección contra la llama, sustancias químicas, antiestática y alta-visibilidad. Una cremallera interactiva permite que este softshell se acople a una chaqueta exterior para mayor aislamiento si fuera necesario.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Bolsillos con cremalleras
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cremallera resistente a la llama
  • Antiestático
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta