Softshell Modaflame Multi Norm Arc Orange/Navy L R

N.º do artigo: MV72ONRL
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
Número do artigo MV72ONRL
EAN/GTIN 5036108330645
Número do fabricante MV72ONRL

Descrição

Descripción:

El softshell Modaflame Multi Norm Arc está confeccionado con tejido de softshell de 3 capas altamente protector. Usando elementos modacrílicos y fibra de carbono, este softshell proporciona protección contra la llama, sustancias químicas, antiestática y alta-visibilidad. Una cremallera interactiva permite que este softshell se acople a una chaqueta exterior para mayor aislamiento si fuera necesario.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Bolsillos con cremalleras
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cremallera resistente a la llama
  • Antiestático
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta