Pantalón Modaflame Rain Multi Norm Arc Orange/Navy S R

N.º do artigo: MV71ONRS
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
Número do artigo MV71ONRS
EAN/GTIN 5036108330560
Número do fabricante MV71ONRS

Descrição

Descripción:

El pantalón Modaflame Rain Multi Norm Arc proporciona total protección según una amplia variedad de normas y está lleno de interesantes características. Con una cremallera en la parte trasera, el peto puede desmontarse completamente para convertir la prenda en un pantalón, lo que añade versatilidad. La cinta reflectante resistente a la llama aumenta su visibilidad, mientras que los paneles de contraste, en las rodillas y extremos inferiores, protegen contra la suciedad.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
  • La trasera separable por cremallera convierte este peto en pantalón dando mayor versatilidad.
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Cremallera y botón resistentes a la llama
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tejido exterior: Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Composición de la carcasa: 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta