Chaqueta Modaflame Rain Multi Norm Arc Orange/Navy XL R

N.º do artigo: MV70ONRXL
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
Número do artigo MV70ONRXL
EAN/GTIN 5036108330478
Número do fabricante MV70ONRXL

Descrição

Descripción:

La chaqueta Modaflame Rain Multi Norm Arc está confeccionada con tejidos y accesorios de alta calidad. Diseñada para ofrecer la máxima protección combinando alta visibilidad, resistencia a la llama, resistencia química y propiedades anti-estáticas, impermeabilidad y contra el arco eléctrico. Utilizando un actual diseño ergonómico, esta chaqueta tiene una gran hechura.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Antiestático
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cremallera resistente a la llama
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tejido exterior: Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Composición de la carcasa: 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta