Descripción:
Diseñado para su uso con la chaqueta MV35, este pantalón ofrece protección óptima en multitud de entornos peligrosos. El tejido de tecnología avanzada ofrece una serie de características como resistencia inherente a la llama, protección contra salpicaduras químicas, arco eléctrico y riesgos de la soldadura.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillo para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Antiestático
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillo oculto para el móvil
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Descripción de la carcasa: Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados