Chaqueta Modaflame RIS naranja/marino Orange/Navy L R

N.º do artigo: MV35ONRL
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
Número do artigo MV35ONRL
EAN/GTIN 5036108277605
Número do fabricante MV35ONRL

Descrição

Descripción:

Diseñada para ser usada junto al pantalón MV36, esta chaqueta multinorma es ideal para toda situación que requiera una versátil protección. La MV35 usa tejido altamente avanzado que ofrece una serie de beneficios como, duración confort y transpirabilidad, además de protección contra salpicaduras químicas, riesgos de soldadura y arco eléctrico.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
  • Antiestático
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Descripción de la carcasa: Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta