Buzo Modaflame RIS naranja/marino Orange/Navy S R

N.º do artigo: MV29ONRS
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
Número do artigo MV29ONRS
EAN/GTIN 5036108277568
Número do fabricante MV29ONRS

Descrição

Descripción:

Este buzo es ideal para uso multi-riesgo ofreciendo máxima protección contra toda una serie de peligros. Certificado según normativa RIS y EN ISO 20471, este artículo es perfecto para su uso junto a las vías de ferrocarril. El diseño bicolor es elegante e ideal para minimizar el impacto de las manchas y suciedad.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo para el metro
  • Un bosillo trasero con solapa y cierre por corchete
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
  • Antiestático
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cremallera frontal de doble carro oculta
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Descripción de la carcasa: Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta