Chaqueta de alta visibilidad Modaflame Yellow/Navy XXL R

N.º do artigo: MV25YNRXXL
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
Número do artigo MV25YNRXXL
EAN/GTIN 5036108258147
Número do fabricante MV25YNRXXL

Descrição

Descripción:

El tejido bicolor modacrílico, junto con las tiras reflectantes, proporcionan mayor visibilidad y total protección al usuario en situaciones de peligro. El mejorado diseño cumple los estrictos requisitos de la protección contra fogonazos de arcos.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillos laterales
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Certificado CE
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta