Balanzas personales MPC 250K100M, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

N.º do artigo: MPC 250K100M
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo MPC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192973
Número do fabricante MPC 250K100M

Descrição

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Informe GLP/ISO, impresión del valor de peso, IMC, etc. con fecha y hora. Formulario de impresión conforme a FLP/GMP en los idiomas DE, EN, FR, solo en combinación con Cable de interfaz RS-232 KERN MPC-A01, CFS-A01 e impresora YKB-01N
  • Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Función madre-niño/a: El peso del padre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos el padre y el/la niño/a. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto resulta especialmente agradable en el caso de niños pequeños ya que pueden pesarse de forma segura, y sin que sientan inquietud, en brazos de los padres
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Modelo robusto para el uso diario en el sector profesional
  • El indicador se puede posicionar de múltiples formas, p. ej. emplazado libremente o atornillado en la pared El soporte mural para montar el indicador en la pared es de serie
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • Superventas en consultas médicas, farmacias y hospitales
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • acumulador opcional

Característica:

  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Adaptador de red externo de serie
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,8 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta