SLS MOUSQUETON INOX 60MM SANS VIS

N.º do artigo: MOUSQ6X60SLS
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
Número do artigo MOUSQ6X60SLS
EAN/GTIN 3662424027543
Número do fabricante MOUSQ6X60SLS
Número L L60130 8433

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Mosquetón de acero inoxidable 316: muy alta resistencia a la corrosión
  • Sin tornillo de bloqueo
  • Longitud total: 60 mm
  • Carga nominal admisible: 300 kg

Característica:

  • A [mm]: 7
  • C [mm]: 8
  • d [mm]: 6
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • [g]: 25

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta