M. de espuma XXL Pomo de conmutación + toma de corriente

N.º do artigo: MODM.XXL1
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo MODM.XXL1
EAN/GTIN 3662424152986
Número do fabricante MODM.XXL1

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para cajones M4

Volumen de suministro:

Juego de zócalos 1/4″; 6 bordes (R2NANO); adaptador para ratchets reversibles; 3 piezas (D.169 24); trinquete reversible 22 27/23 34″ (S.17B); adaptador 1/75″ a 3/1″ (S.230); extensión de ángulo 6/12″ 13 - 130 250mm; llave de vaso 1/2″ 1-borde largo 2 - 19 - 14 - 8 - 16 - 161 - 18 - 2 - 21 - 15 - 2mm; llave de vaso 1/2″ cortocircuito de 6 bordes 12 - 34 - 14 - 18 - 19 - 24 - 15 - 16 - 21 - 22 - 13 - 17 - 27 - 23 mm; llave de vaso 1 229/2 4″ 6 de 385 bordes 12 - 16 - 1 - 4 - 34 - 1 - 27 - 23 - 24 - 22 - 19 mm; mango encajable 21/18″ flexible (R.222C); prolongación 17/15″ para R.13-100mm (EF.R180); mango en t con articulación cardán 4/180″ 14 mm (R.1A); llave de vaso 1/4″ largo de 6 bordes 6 - 7 - 3 - 8 - 1 - 3 - 8 - 14mm; trinquete reversible 12/13″ mano completa (J.161B); adaptador 9/10″ en 11/4″ (J.230); prolongación 8/8″ con ángulo 125mm (J.210S); llave de vaso 3/8″ largo de 12 bordes 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 19 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 13 - 21 - 18 mm; llave de vaso 3/8″ cortocircuito de 12 bordes 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 19 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 13 - 21 - 18 mm; llave de vaso 3/8″ de 12 bordes 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 13 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 19 - 21 - 18mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta