MODULO 1/2 TRINQUETE Y VASOS

N.º do artigo: MODM.SL2U
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo MODM.SL2U
EAN/GTIN 3148519456455
Número do fabricante MODM.SL2U
Número L L60130 8191

Descrição

Descrição:

  • Módulo de espuma - Serie 1/2″, Elementos de accionamiento, Llaves de vaso, Carraca reversible, Dimensiones en pulgadas, 26 piezas.

Material fornecido:

  • Carraca de conmutación de 1/2″: SL.171
  • Extensiones 1/2″: S.210RC - S.215 RC
  • Las llaves de vaso 1/2″ Serie S: 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″ - 1.1/16″ - 1.1/8″ - 1.3/16″ - 1.1/4″
  • Las llaves de vaso 1/2″ Serie S. LA: 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
  • Módulo de espuma: PM.MODSL2U
  • Mecanismo de trinquete antipolvo
  • Doble junta
  • Durabilidad probada: polvo industrial, arena, barro, virutas, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta