MOD ESPUMA VASO 1/4' 6P MM RL.161 46PC

N.º do artigo: MODM.RL161-36
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
Tipo de produto Armario colgante

Números de identificação e classificações

Número do artigo MODM.RL161-36
EAN/GTIN 3662424075988
Número do fabricante MODM.RL161-36
Número L L60130 9079

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Compatible con el sistema de archivo modular de FACOM:- Se adapta a los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y a la caja MBOX.L. Contiene: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: RL.161.
  • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardán 1/4″: R.240A.
  • 1 mango deslizante 1/4″: R.120A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para vasos de 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 20 insertos - accionamiento de 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Llaves de 8 pines con cabeza esférica, métricas, en juego
  • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
  • almohadilla de espuma
  • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta