Módulo de plástico - Serie 65 , Llave de anillo de carraca , 7 piezas.

N.º do artigo: MOD.65J7PB
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo MOD.65J7PB
EAN/GTIN 3148517845893
Número do fabricante MOD.65J7PB
Número L L60130 10965

Descrição

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivado modular de FACOM: adecuado para los carros de taller CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

Característica:

  • Altura [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • Duración [mm]: 418
  • [kg]: 1,2

Volumen de suministro:

  • Llave de carraca, serie 65: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
  • Inserto de plástico: PL.608A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta